4.8v バッテリーのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
190件の「4.8v バッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニッケル水素 バッテリー4.8v」、「ニカド電池 4.8V」、「Ni-MH 4.8V」などの商品も取り扱っております。

大容量長持ち電話機用充電池 ELPAランキング2位
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

電 池/充電用(EA758N-24用) エスコランキング3位
適合EA758N-24用交換バッテリーエスコ品番EA758N-24B
1個
2,940税込3,234
翌日出荷



1個
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
1個
1,709税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

バッテリー容量(Ah)10.4アズワン品番64-7915-18
1個
8,130税込8,943
翌日出荷


誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
当日出荷


安全規格不要!(全種類400Wh/L以下) 全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。 全数ロット管理してます。
適合機種設定なし公称電圧(V)3.7充電電圧(V)(最大)4.2
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
1個
24,980税込27,478
当日出荷

HIOKI(日置電機)バッテリパック
アズワン品番64-2316-86RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷

適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列定格電圧(V)2.4定格容量400mAh電池充電式 Ni-MH蓄電池
1個
2,098税込2,308
当日出荷

バッテリー容量(mAh)500直流電圧(DCV)3.6
1個
3,898税込4,288
当日出荷

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)